Holdeklemmer, type LCW
Holdeklemmer, type LCW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Min./maks. klemområde | 2-18 mm |
Maks. lastevekt | 45 kg |
Klemmedybde (D) | 17 mm |
Diameter på gjennomgående hull (ØA) | 10,7 mm |
Diameter på marginalt hull (C) | 6,3 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink |