Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hőkapcsoló, TDS 247

Hőkapcsoló, TDS 247

Cikksz. 0688002030

EAN 4053479229935

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hőkapcsoló, TDS 247

Cikksz. 0688002030
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
Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tárgyterület

Felhasználható

Rögzítőberendezés

Szerelési változat

Mennyezetre szerelés, vízszintes, Fali szerelés, vízszintes, Áthidaló gerenda beépítése, vízszintes

Szerelési mód

Bedughatóhoz

Telepítési mód

Süllyesztve és felületre szerelt

Anyag

Műanyag / fém

Szín

Tisztafehér RAL 9010-hez hasonló

Áramfelvétel készenlétben

22 mA

IP érintésvédelemi osztály

IP 42

Áramfelvétel üzemzavarnál

16 mA

Érintkezési feszültség

30 V/DC

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 80 °C

Szabványok

EN 14637

Engedély

DIBt Z-6.510-2289

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Nem

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ORS 143 A szerelőtalp ORS 142 füstkapcsolóhoz

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Universal base for surface mounting on the ceiling
x 1 db
ORS 143 W fali konzol füstkapcsolóhoz ORS 142

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Base for wall/lintel installation in dry rooms
x 1 db
ORS 143 A szerelőkonzol füstkapcsolóhoz ORS 142

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Base for false ceiling mounting with anti-glare ring
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
EFR system with GTS 630 + integrated RSZ

HOLDOPNDEV-EFR-GTS630-DIN/L-SILVER

Holds a door of up to 1100 mm open securely and meets accessibility requirements in accordance with Spec 18040 and DIN SPEC 1104
x 1 db
Closing sequence selector EFR-2 with GTS 640

CSEQ-EFR-2--GTS640-DIN-L-SILVER

Quick and easy assembly as all components are pre-mounted ex works.