Hoja de sierra metálica
Hoja de sierra metálica
ARCO DE SIERRA UNIVERSAL
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Arco de acero plano y lacado, de 18 x 8 mm
Tensado automático de la hoja de sierra mediante el mango giratorio
Tensión óptima de la hoja mediante el control de par integrado
Uso universal, sustitución sencilla de la hoja
Hoja de sierra ajustable de 4 maneras mediante mango
Mango de 2 componentes
Mango antideslizante
Hojas de datos(X)
Longitud de lámina | 300 mm |
Longitud (L) | 530 mm |
Altura | 140 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.