Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hoist ring RUD VLBG-PLUS

Hoist ring RUD VLBG-PLUS

Ürün no. 5162350156

EAN 4099618539824

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hoist ring RUD VLBG-PLUS

Ürün no. 5162350156
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
Anchor point for lifting loads
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. yük taşıma kapasitesi

3,5 t

Diş tipi x nominal çap (d1)

M20

Genişlik (b1)

82 mm

İç çap (d4)

54 mm

Köşebent çapı (d2)

17 mm

Temas yüzeyi çapı (d3)

50 mm

Gövde yüksekliği (h2)

43 mm

Diş uzunluğu (l1)

32 mm

Pul çapı (d5)

45 mm

Lamalar boyunca genişlik (sw)

30 mm

Maks. tork

400 Nm

Ürün ağırlığı (parça başına)

1300,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler