Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Hoist ring RUD VLBG-PLUS

Hoist ring RUD VLBG-PLUS

Art.-nr. 5162350156

EAN 4099618539824

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Hoist ring RUD VLBG-PLUS

Art.-nr. 5162350156
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
Anchor point for lifting loads
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. draagvermogen

3,5 t

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M20

Breedte (b1)

82 mm

Binnendiameter (d4)

54 mm

Beugeldiameter (d2)

17 mm

Diameter contactoppervlak (d3)

50 mm

Corpushoogte (h2)

43 mm

Schroefdraadlengte (l1)

32 mm

Schijfdiameter (d5)

45 mm

Sleutelwijdte (sw)

30 mm

Max. koppel

400 Nm

Productgewicht (per stuk)

1300,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie