Hoist ring RUD VLBG-PLUS
Hoist ring RUD VLBG-PLUS
Cod. art. 5162350156
EAN 4099618539824
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Capacità di carico max | 3,5 t |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M20 |
Larghezza (b1) | 82 mm |
Diametro interno (d4) | 54 mm |
Diametro staffa (d2) | 17 mm |
Diametro superficie di contatto (d3) | 50 mm |
Altezza corpo (h2) | 43 mm |
Lunghezza filettatura (l1) | 32 mm |
Diametro rondella (d5) | 45 mm |
Apertura chiave (sw) | 30 mm |
Coppia di serraggio max | 400 Nm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1300,000 g |