Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hoist ring RUD VLBG-PLUS

Hoist ring RUD VLBG-PLUS

Cikksz. 5162350156

EAN 4099618539824

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hoist ring RUD VLBG-PLUS

Cikksz. 5162350156
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
Anchor point for lifting loads
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. teherbíró képesség

3,5 t

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M20

Szélesség (b1)

82 mm

Belső átmérő (d4)

54 mm

Kengyelátmérő (d2)

17 mm

Felfekvőfelület átmérő (d3)

50 mm

Test magasság (h2)

43 mm

Menethossz (l1)

32 mm

ƒTárcsa átmérő (d5)

45 mm

Kulcsnyílás (sw)

30 mm

Max. forgatónyomaték

400 Nm

Terméktömeg (darabonként)

1300,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk