Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hoist ring Pewag steel PLAW

Hoist ring Pewag steel PLAW

Ürün no. 5162350132

EAN 4099618018718

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hoist ring Pewag steel PLAW

Ürün no. 5162350132
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
Maks. yük taşıma kapasitesi

7 t

Diş tipi x nominal çap (d1)

M36

Genişlik (b1)

115 mm

İç çap (d4)

75 mm

Köşebent çapı (d2)

20 mm

Temas yüzeyi çapı (d3)

67 mm

Gövde uzunluğu (l2)

100 mm

Gövde yüksekliği (h2)

58 mm

Diş uzunluğu (l1)

55 mm

İç yükseklik (h3)

65 mm

Pul çapı (d5)

60 mm

Maks. tork

700 Nm

Ürün ağırlığı (parça başına)

3300,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler