Hoist ring Pewag steel PLAW
Hoist ring Pewag steel PLAW
Art.-nr. 5162350132
EAN 4099618018718
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Max. draagvermogen | 7 t |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M36 |
Breedte (b1) | 115 mm |
Binnendiameter (d4) | 75 mm |
Beugeldiameter (d2) | 20 mm |
Diameter contactoppervlak (d3) | 67 mm |
Corpuslengte (l2) | 100 mm |
Corpushoogte (h2) | 58 mm |
Schroefdraadlengte (l1) | 55 mm |
Binnenhoogte (h3) | 65 mm |
Schijfdiameter (d5) | 60 mm |
Sleutelwijdte (sw) | 0 - Niet van toepassing |
Max. koppel | 700 Nm |
Productgewicht (per stuk) | 3300,000 g |