Hoist ring Pewag steel PLAW
Hoist ring Pewag steel PLAW
Cod. art. 5162350132
EAN 4099618018718
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Capacità di carico max | 7 t |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M36 |
Larghezza (b1) | 115 mm |
Diametro interno (d4) | 75 mm |
Diametro staffa (d2) | 20 mm |
Diametro superficie di contatto (d3) | 67 mm |
Lunghezza corpo (l2) | 100 mm |
Altezza corpo (h2) | 58 mm |
Lunghezza filettatura (l1) | 55 mm |
Altezza interna (h3) | 65 mm |
Diametro rondella (d5) | 60 mm |
Coppia di serraggio max | 700 Nm |
Peso prodotto (per pezzo) | 3300,000 g |