Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hoist ring Pewag steel PLAW

Hoist ring Pewag steel PLAW

Cikksz. 5162350132

EAN 4099618018718

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hoist ring Pewag steel PLAW

Cikksz. 5162350132
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
Max. teherbíró képesség

7 t

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M36

Szélesség (b1)

115 mm

Belső átmérő (d4)

75 mm

Kengyelátmérő (d2)

20 mm

Felfekvőfelület átmérő (d3)

67 mm

Test szélesség (l2)

100 mm

Test magasság (h2)

58 mm

Menethossz (l1)

55 mm

Belső magasság (h3)

65 mm

ƒTárcsa átmérő (d5)

60 mm

Max. forgatónyomaték

700 Nm

Terméktömeg (darabonként)

3300,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk