Hohlwand Zweikammer-Elektronik-Dose
Hohlwand Zweikammer-Elektronik-Dose
HWAND-GERDO-ELECTRONIC-VDE-H70MM/D68MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zeitersparnis durch Einlochmontage
- Integrierte Durchstoßmembran
Datenblätter(X)
Tiefe | 70 mm |
Fräslochdurchmesser | 68 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 5 - 25 mm |
Anschlussvarianten | NYM- und Kleinspannungsleitungen, 4 Rohre EN 20 |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 STK |
Anzahl Verbindungsstutzen | 0 STK |
Halogenfrei | Nein |
Luftdicht nach EnEV / GEG | Nein |
Flammwidrig | 850 °C |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!