Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hohlwand-Geräteverbindungsdose halogenfrei

Hohlwand-Geräteverbindungsdose halogenfrei
GERVERBDO-HWAND-VDE-H62MM/D68MM-HALOFREI

Art.-Nr. 0975030812

EAN 4099618959486

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hohlwand-Geräteverbindungsdose halogenfrei

Art.-Nr. 0975030812

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073
  • Selbsthemmung der Rohre

  • Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tiefe

62 mm

Fräslochdurchmesser

68 mm

Geeignet für Plattenstärke

5 - 40 mm

Anschlussvarianten

NYM- und Kleinspannungsleitungen, 3 Rohre EN 20, 2 Rohre EN 25

Anzahl Leitungseinführungen

9 STK

Anzahl Verbindungsstutzen

10 STK

Halogenfrei

Ja

Luftdicht nach EnEV / GEG

Nein

Flammwidrig

850 °C

Schutzart IP

IP 30

Werkstoff

PP - Polypropylen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lochsäge mit Lochrandsenker

SAE-LO-LORANDSENKER-D68MM

Für den wandbündigen Einbau von Hohlwand-Gerätedosen
x 1 St.
Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz

SAE-LO-HM-M16-D68MM

x 1 St.
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D68MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz