Hohlwand-Geräteverbindungsdose halogenfrei
Hohlwand-Geräteverbindungsdose halogenfrei
GERVERBDO-HWAND-VDE-H61/D68MM-HALOFREI
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29928530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen
Datenblätter(X)
Tiefe | 61 mm |
Fräslochdurchmesser | 68 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 7 - 40 mm |
Anschlussvarianten | NYM- und Kleinspannungsleitungen, 4 Rohre EN 20 |
Anzahl Leitungseinführungen | 8 STK |
Anzahl Verbindungsstutzen | 7 STK |
Halogenfrei | Ja |
Luftdicht nach EnEV / GEG | Nein |
Flammwidrig | 850 °C |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!