Hohlwand-Geräteverbindungsdose
Hohlwand-Geräteverbindungsdose
GERVERBDO-HWAND-VDE-H62MM/D68MM-GROSSPCK
Art.-Nr. 0975030810
EAN 4099618959462
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbsthemmung der Rohre
- Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen
Datenblätter(X)
Tiefe | 62 mm |
Fräslochdurchmesser | 68 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 5 - 40 mm |
Anschlussvarianten | NYM- und Kleinspannungsleitungen, 3 Rohre EN 20, 2 Rohre EN 25 |
Anzahl Leitungseinführungen | 9 STK |
Anzahl Verbindungsstutzen | 125 STK |
Halogenfrei | Nein |
Luftdicht nach EnEV / GEG | Nein |
Flammwidrig | 850 °C |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!