Hohlwand-Gerätedose LAN
Hohlwand-Gerätedose LAN
HWAND-GERDO-LAN-VDE-H60MM/D68MM
Art.-Nr. 097503270
EAN 4056807893044
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimiert für die beschädigungsfreie Verlegung von Netzwerkkabeln
Datenblätter(X)
Für die fachgerechte Verlegung (Einhaltung von Biegeradien) von Netzwerkkabeln gemäß DIN EN 50173
Tiefe | 60 mm |
Fräslochdurchmesser | 68 mm |
Geeignet für Plattenstärke | 5 - 25 mm |
Anschlussvarianten | 3 Leitungseinführungen |
Anzahl Leitungseinführungen | 3 STK |
Halogenfrei | Nein |
Luftdicht nach EnEV / GEG | Ja |
Flammwidrig | 850 °C |
Schutzart IP | IP 30 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!