Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hohlwand-Gerätedose

Hohlwand-Gerätedose
GERDO-HWAND-VDE-H49MM/D68MM

Art.-Nr. 097503071

EAN 4099618959431

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hohlwand-Gerätedose

Art.-Nr. 097503071

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen nach DIN 60670/ DIN 49073
  • Selbsthemmung der Rohre

  • Ausbrechöffnungen für Wellrohre, NYM-Leitungen und Kleinspannungsleitungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tiefe

49 mm

Fräslochdurchmesser

68 mm

Geeignet für Plattenstärke

5 - 40 mm

Anschlussvarianten

NYM- und Kleinspannungsleitungen, 2 Rohre EN 20, 2 Rohre EN 25

Anzahl Leitungseinführungen

6 STK

Anzahl Verbindungsstutzen

10 STK

Halogenfrei

Nein

Luftdicht nach EnEV / GEG

Nein

Flammwidrig

850 °C

Schutzart IP

IP 30

Werkstoff

PP - Polypropylen

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lochsäge mit Lochrandsenker

SAE-LO-LORANDSENKER-D68MM

Für den wandbündigen Einbau von Hohlwand-Gerätedosen
x 1 St.
Hartmetall-Lochsäge für den universellen Einsatz

SAE-LO-HM-M16-D68MM

x 1 St.
Zylindersäge HSS-Bimetall

SAE-ZYL-HSS-BIMET-D68MM

Zum Einsatz in sämtlichen Stahlmaterialien sowie Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Kunststoffe und Holz
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen