Hohlschraube DIN 7643, Stahl Zink-Nickel silber (ZNSHL), kurze Auführung
DIN 7643 Stahl Zink-Nickel kurze Ausführung
HOHLSHR-DIN7643-D10-3-ZNSHL-M14X1,5X26
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
- Durchmesser ≥ M4 – 600h*
- Durchmesser ≥ M10 – 720h*
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Chrom(VI) – frei
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 7643 |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M14 x 1,5 |
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 10 mm |
Länge | 26 mm |
Anzahl Löcher | 3 STK |
Lochdurchmesser | 5,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Schlüsselweite | 19 mm |
Kopfhöhe | 6 mm |
Ausführung | Kurz |
Oberfläche | Zink-Nickel silber |