Hohlraumdübel W-HR
Hohlraumdübel W-HR
DBL-(W-HR)-(A2K)-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gute Haltewerte durch große Lasteinleitungsfläche
- Universaler Klemmbereich
- Einfache und schnelle Montage ohne Setzwerkzeug
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Alle Kopfformen von metrischen Schrauben möglich
- Schraube lösbar
Gut zu Wissen:
Bei der Einleitung von Lasten in leichte Trennwände ist die DIN 18183-1:2009-05 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallkonstruktionen zu beachten.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534358.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534355.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/14534361.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/60011148.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/60011145.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/38175415.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48481.jpg)
Bohrloch herstellen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48091.jpg)
Ankerschiene durch das Bohrloch einfädeln
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48089.jpg)
1. Dübel mit Zugband fixieren
2. Kunststoffring zum Verankerungsgrund vorschieben
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48034.jpg)
Zugband öffnen und abreisen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48037.jpg)
Bauteil befestigen
Datenblätter(X)
- Einsetzbar für Hohlraumbefestigungen mit metrischen Schrauben M5/M6/M8 in Gipskartonplatten, Tafeln, Hartfaserplatten, Hohlsteindecken bis max. Spiegelstärke von 51 mm
- Zum Befestigen von Anbauteilen wie z.B. leichten Konsolen, Lampen, Schienen, Schaltern, Regalen, Hinweisschilder usw.
Typbezeichnung | W-HR 5 |
Gewindeart x Dübeldurchmesser | M5 |
Plattenstärke/Spiegeldicke min./max. (d a) | 10-51 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 12 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 6 mm |
Dübel-Durchmesser [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
Leistungsdaten | |||||
Zuglast | Gipskartonplatte 12,5 mm | Nempf. [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Gipsfaserplatte 10 mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Hohlblockstein Hbn, Spiegeldicke 35 mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
Querlast | Gipskartonplatte 12,5 mm | Vempf. [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Gipskartonplatte 2 x 12,5 mm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Gipsfaserplatte 10 mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Hohlblockstein Hbn, Spiegeldicke 35 mm | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Kennwerte | ||
Max. Spiegeldicke/Plattenstärke | da [mm] | 51 |
Mini. Spiegeldicke/Plattenstärke | da [mm] | 10 |
Mindestschraubenlänge | [mm] | Anbauteil tfix mm + Spiegeldicke da mm +11 mm |
Mind. Hohlraumtiefe | l [mm] | 51 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!