Hohlprofilbefestiger BoxBolt® Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung
BoxBolt Sechskant Stahl verzinkt CE
HOHLPRFLBEF-BQ3Z12-(40-70)-(ZN)-M12-CE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die mechanischen Werkstoffeigenschaften der Schrauben entsprechen der Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN EN ISO 898-1
Überschreiten Sie niemals die zulässigen Gebrauchslasten. Vor der Verwendung der Hohlprofilbefestiger ist zu prüfen, ob die Stahlkonstruktion den geforderten Belastungen standhält.
ETA 20/1174
BoxBolt® ist eine Marke der Firma Access Technologies Limited, GB.
Datenblätter(X)
Für die Befestigung an Hohlprofilen oder an anderen schwer zugänglichen Bauteilen. Der Befestiger eignet sich besonders für Anwendungsfälle, bei denen die Montagestelle nur von einer Seite zugänglich ist.
Die Verbindung wird durch Anziehen der Schraube bei gleichzeitigem Gegenhalten am Hülsenbund und der daraus resultierenden Spreizung der Hülse hergestellt. Die Anziehdrehmomente sind mit Hilfe eines Drehmomentenschlüssels aufzubringen. Der Hohlprofilbefestiger ist nur für die einmalige Verwendung zugelassen!
Wir empfehlen zur Montage das Spezialwerkzeug BoxSokTM.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Schraubenlänge (l) | 100 mm |
Schlüsselweite (S) | 18 mm |
Schlüsselweite Hülse (SHü) | 26 mm |
Hülsendurchmesser (dHÜ) | 19,5 mm |
Bunddicke (kHü) | 8,4 mm |
Hülsenlänge (lHü) | 90 mm |
Klemmlänge min./max. (lk) | 40-70 mm |
Bohrernenndurchmesser | 20 mm |
Anziehdrehmoment | 80 Nm |
Lochabstand min. (A) | 50 mm |
Randabstand min. (B) | 18 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!