Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/e5bGD9YVU3U

Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE - 1
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE - 2
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE - 3
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE - 4
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE - 5
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE - 6
Hohlprofilbefestiger BoxBolt<SUP>®</SUP> Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung - HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE - 7

Hohlprofilbefestiger BoxBolt® Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung

BoxBolt Sechskant Stahl verzinkt CE
HOHLPRFLBEF-BQ2Z12-(20-50)-(ZN)-M12-CE

Art.-Nr. 048581221

EAN 4062856348022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hohlprofilbefestiger BoxBolt® Stahl verzinkt, mit CE-Kennzeichnung

Art.-Nr. 048581221
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
Die mechanischen Werkstoffeigenschaften der Schrauben entsprechen der Festigkeitsklasse 8.8 nach DIN EN ISO 898-1

Hinweis

Überschreiten Sie niemals die zulässigen Gebrauchslasten. Vor der Verwendung der Hohlprofilbefestiger ist zu prüfen, ob die Stahlkonstruktion den geforderten Belastungen standhält.

ETA 20/1174

BoxBolt® ist eine Marke der Firma Access Technologies Limited, GB.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Befestigung an Hohlprofilen oder an anderen schwer zugänglichen Bauteilen. Der Befestiger eignet sich besonders für Anwendungsfälle, bei denen die Montagestelle nur von einer Seite zugänglich ist.

Anleitung

Die Verbindung wird durch Anziehen der Schraube bei gleichzeitigem Gegenhalten am Hülsenbund und der daraus resultierenden Spreizung der Hülse hergestellt. Die Anziehdrehmomente sind mit Hilfe eines Drehmomentenschlüssels aufzubringen. Der Hohlprofilbefestiger ist nur für die einmalige Verwendung zugelassen!



Wir empfehlen zur Montage das Spezialwerkzeug BoxSokTM.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M12

Schraubenlänge (l)

80 mm

Schlüsselweite (S)

18 mm

Schlüsselweite Hülse (S)

26 mm

Hülsendurchmesser (d)

19,5 mm

Bunddicke (k)

8,4 mm

Hülsenlänge (l)

70 mm

Klemmlänge min./max. (lk)

20-50 mm

Bohrernenndurchmesser

20 mm

Anziehdrehmoment

80 Nm

Lochabstand min. (A)

50 mm

Randabstand min. (B)

18 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubaufsatz BoxSok™

EINSTEWZG-3/8ZO-6KT-SW18

Spezialwerkzeug zur Montage der Hohlprofilbefestiger BoxBolt®