Hohlprofilbefestiger BoxBolt® DIN EN ISO 898-1, Stahl 8.8 feuerverzinkt
BoxBolt Sechskant Stahl feuerverzinkt
HOHLPRFLBEF-BOXBOLT-(8-42)-(TZN)-M20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-482
Überschreiten Sie niemals die zulässigen Gebrauchslasten. Vor der Verwendung der Hohlprofilbefestiger ist zu prüfen, ob die Stahlkonstruktion den geforderten Belastungen standhält.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47647.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47643.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47646.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47641.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47645.jpg)
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-482
BoxBolt® ist eine Marke der Firma Access Technologies Limited, GB.
Datenblätter(X)
Für die Befestigung an Hohlprofilen oder an anderen schwer zugänglichen Bauteilen. Der Befestiger eignet sich besonders für Anwendungsfälle, bei denen die Montagestelle nur von einer Seite zugänglich ist.
Die Verbindung wird durch Anziehen der Schraube bei gleichzeitigem Gegenhalten am Hülsenbund und der daraus resultierenden Spreizung der Hülse hergestellt. Die Anziehdrehmomente sind mit Hilfe eines Drehmomentenschlüssels aufzubringen. Der Hohlprofilbefestiger ist nur für die einmalige Verwendung zugelassen!
Wir empfehlen zur Montage das Spezialwerkzeug BoxSokTM.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M20 |
Schraubenlänge (l) | 100 mm |
Schlüsselweite (S) | 30 mm |
Schlüsselweite Hülse (SHü) | 46 mm |
Hülsendurchmesser (dHÜ) | 32,5 mm |
Bunddicke (kHü) | 11 mm |
Hülsenlänge (lHü) | 78 mm |
Klemmlänge min./max. (lk) | 8-42 mm |
Bohrernenndurchmesser | 33 mm |
Anziehdrehmoment | 300 Nm |
Lochabstand min. (A) | 70 mm |
Randabstand min. (B) | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenn-∅ | Maximale Gebrauchslast in kN1 | |
Stahl feuerverzinkt | ||
zul. Zuglast | zul. Scherlast | |
Ft,zul.1 | Fv,zul.1 | |
M8 | 14,14 | 18,57 |
M10 | 27,71 | 32,57 |
M12 | 32,36 | 42,50 |
M16 | 57,50 | 77,86 |
M20 | 101,43 | 127,86 |
1Gebrauchslasten Ft,zul. = Ft,R,d / γF bzw. Fv,zul. = Fv,R,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen γF = 1,4). Bei gleichzeitigem Auftreten von Zug und Abscheren ist DIN EN 1993-1-8, Tabelle 3.4 zu beachten. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!