Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder Aluminium 7-teilig
Alu-Hydraulik Zylinder
HYDRZYL-12TO-HUB 43MM-SCHNELLKUPPL-ALU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wahlweise als Zug- und Druckzylinder (im Pressrahmen) einsetzbar.
- Universelle Anwendung z.B. in Verbindung mit Radlager- bzw. Nabenwerkzeug/Werkzeuge zum Silentlager- und Buchsen-Wechsel etc.
Lieferumfang:
- 1 x Hohlkolbenzylinder 12 to.
- 5 x Spindel-Aufnahme-Gewinde-Einsatz M10, 12, 14, 16, 18
- 1 x Eindreh-Zapfenschlüssel für Gewinde-Einsätze
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (10) | 3/8 Zoll |
Betriebsdruck (20) | 700 bar |
Hublänge | 43 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2397 g |
Durchmesser | 90 mm |
Höhe | 122 mm |
Belastung Gewicht max. (100) | 12000 kg |