Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder Aluminium 7-teilig

Alu-Hydraulik Zylinder
ALU-HYDRAULIK ZYLINDER 17-TONNEN

Art.-Nr. 1952004120
EAN 4056807273549
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
Besonders leichte Ausführung aus Aluminium
  • Wahlweise als Zug- und Druckzylinder (im Pressrahmen) einsetzbar.

  • Universelle Anwendung z.B. in Verbindung mit Radlager- bzw. Nabenwerkzeug/Werkzeuge zum Silentlager- und Buchsen-Wechsel etc.


Lieferumfang:


  • 1 x Hohlkolbenzylinder 12 to.

  • 5 x Spindel-Aufnahme-Gewinde-Einsatz M10, 12, 14, 16, 18

  • 1 x Eindreh-Zapfenschlüssel für Gewinde-Einsätze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (10)

3/8 Zoll x 18 mm

Betriebsdruck (20)

700 bar

Hublänge

43 mm

Produktgewicht (per Stück)

2463 g

Durchmesser

90 mm

Höhe

120 mm

Belastung Gewicht max. (100)

17 t

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen