Hohldeckenanker W-HD
Hohldeckenanker W-HD
DBL-(W-HD)-(A2K)-M6X30/40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsatz von Schrauben oder Gewindestangen möglich
- Der Anker darf auch außerhalb der Hohlraumachse bis zu 50 mm an die Spannlitze heran montiert werden – Höchstmaß an Flexibilität
- Schnelle und einfache Montage – kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C45/55 bzw. C50/60): R30, R60, R90, R120: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832, Brandschutzprüfbericht Nr. (3526/3426)
- Beim Anziehen der Schraube oder Sechskantmutter wird der Konus von der Spreizhülse getrennt. – Wichtig: Mindestens 3 Schrauben-/Mutterumdrehungen. Durch das Aufbringen des Montagedrehmomentes wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspreizt diese
- Die Verankerung ist nur in Spannbeton-Hohlplattendecken zulässig, deren Hohlraumbreite das 4,2-fache der Stegbreite nicht überschreitet (bH <= 4,2 x bSt)
Legende:
tfi x = Dicke des Anbauteils
du = Spiegeldicke
bH = Hohlraumbreite
bSt = Stegbreite
sSp = Achsabstand zur Spannlitze
c = Randabstand
Tinst = Montagedrehmoment
Legende:
tfi x = Dicke des Anbauteils
du = Spiegeldicke
bH = Hohlraumbreite
bSt = Stegbreite
sSp = Achsabstand zur Spannlitze
c = Randabstand
Tinst = Montagedrehmoment
Bohrloch herstellen
Anker setzen
Bauteil montieren
Mind. 3 Schraubenumdrehungen - Konus löst sich von der Hülse
Montagedrehmoment aufbringen
Einbauzustand
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832
- Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C45/55 bzw. C50/60): R30, R60, R90, R120: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832, Brandschutzprüfbericht Nr. (3526/3426)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Spezialbefestigung für die Verankerung in Spannbeton-Hohlplattendecken
Geeignet für Hohlräume und Massivzonen von Spannbeton-Hohlplattendecken
Einzel- und Mehrfachbefestigung mit Zulassung
- Spannbeton-Hohlplattendecken der Festigkeitsklasse C45/55 bzw. B55
- Z.B. Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken sowie für statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 kN/m2 sowie zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Konsolen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Lüftungsleitungen, abgehängten Decken etc.
W-HD darf in trockenen Innenräumen, z. B. Wohnungen, Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern, Verkaufsstätten verwendet werden
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Hülsenlänge | 30 mm |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | 42 mm + Dicke des Anbauteils (t fix) |
Erforderliche Gewindebolzenlänge (l B) | 47 + Dicke des Anbauteils (t fix) |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe (h 0) | 50 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
Montagedrehmoment (T inst) | 10 Nm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dübel Durchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||||||||
Dübelpaar3) | ||||||||||||||||||
Leistungsdaten | ||||||||||||||||||
(Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120 siehe Brandschutzprüfbericht Nr. 3526/3426) und allg. bauaufsichtliche Zul. Zul.-Nr.: Z-21.1-1832 | ||||||||||||||||||
Spiegeldicke | du ≥ [mm] | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Achsabstand zwischen Einzeldübeln oder Dübelpaaren | scr ≥ [mm] | 300 | ||||||||||||||||
Einzeldübel | ||||||||||||||||||
Zulässige Last Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel | Zulässige Last1)2) Spannbeton-Hohlplatten Randabstand ccr ≥ 150 mm Achsabstand scr ≥ 300 mm | Fzul [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 2,9 | 0,7 | 0,9 | 2,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 3,0 | 4,3 |
ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
Zulässige Last1)2) Spannbeton-Hohlplatten Min. Randabstand cmin ≥ 100 mm Achsabstand scr ≥ 300 mm | Fzul [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 0,35 | 0,8 | 1,8 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 0,8 | 1,0 | 2,7 | 3,6 | |
cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
Zulässige Last Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel | Zulässige Last1)2) Spannbeton-Hohlplatten Randabstand ccr ≥ 150 mm Min. Achsabstand smin | Fzul/Dübelpaar [kN] ≥ C45/551)2) | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 4,8 | 1,1 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 1,2 | 2,0 | 4,8 | 5,7 |
smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
ccr ≥ [mm] | 150 | |||||||||||||||||
Zulässige Last1)2) Spannbeton-Hohlplatten Randabstand cmin ≥ 100 mm Min. Achsabstand smin | Fzul/Dübelpaar [kN] ≥ C45/551)2) | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 3,2 | 0,35 | 1,25 | 2,35 | 4 | 0,9 | 1,8 | 4,3 | 4,3 | 1 | 1,8 | 4,3 | 4,8 | |
smin ≥ [mm] | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | 70 | 80 | 100 | 100 | ||
cmin ≥ [mm] | 100 | |||||||||||||||||
Zulässiges Biegemoment Fkl. 5.8 | Mzul [Nm] | – | 10,7 | 21,4 | 37,4 | |||||||||||||
Zulässiges Biegemoment Fkl. 8.8 | Mzul [Nm] | 4,4 | 17,1 | 34,2 | 59,8 | |||||||||||||
1) Bei Einleitung von äußeren Lasten durch Dübel in die Spannbeton-Hohlplattendecke ist eine Abminderung der Schubtragfähigkeit erforderlich. Für die Befestigung von leichten Deckenbekleidungen und Unterdecken nach DIN 18168-1:1981-10 darf auf diese Abminderung verzichtet werden. 2) Für Randabstände cmin ≤ c ≤ ccr dürfen die zulässigen Lasten durch lineare Interpolation ermittelt werden. 3) Die zulässigen Lasten gelten für das Dübelpaar. Die zulässige Last für den höchstbelasteten Dübel darf die für Einzeldübel angegebenen Werte nicht überschreiten. Bei Dübeln eines Dübelpaares mit Achsabständen smin ≤ s ≤ scr darf die zulässige Last linear interpoliert werden, wobei für den Grenzwert bei s = scr für das Dübelpaar bei zentrischer Lasteinleitung das Zweifache der zulässigen Last für Einzeldübel angesetzt werden darf. |
Bohrernenn-∅4) | d0 [mm] | 10 | 12 | 16 | 18 |
Kennwerte | |||||
Bohrerschneiden-∅4) | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 18,5 |
Bohrlochtiefe | h0 [mm] | 50 | 55 | 60 | 70 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Montagedrehmoment | Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 30 | 40 |