Hoekverbinder, zinkspuitgietwerk
Hoekverbinder, zinkspuitgietwerk
Art.-nr. 4952600243
EAN 4099618898815
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Lengte (l1) | 50,9 mm |
Breedte (b1) | 40 mm |
Hoogte (h1) | 40 mm |
Asgatdiameter (d2) | 8,5 mm |
Nominale diameter (d3) | 8 mm |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Voldoet aan RoHS | Ja |