Höhenverstellgerät für Parallel-Schraubstock K2
Höhenverstellgerät K2
HVERSTLGER-K2-RAL7016-160MM
Art.-Nr. 071567153
EAN 4099618931116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhenverstellung unterstützt durch Gasdruckfeder
- Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°
- Stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich
- Besonders langlebig aufgrund der flachen, stabilen Konstruktion
Datenblätter(X)
- Für Parallel-Schraubstock K2
Spannbackenbreite | 160 mm |
Werkstoff | Stahl |
Typbezeichnung | L min: 357 mm |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Produktgewicht (per Stück) | 9400 g |