Höhensicherungsgerät Pro mit Stahlseil - HSIGER-(HSG10-PRO)-(STAHLSEIL-10M)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/WoPWPi26YxI

Höhensicherungsgerät Pro mit Stahlseil - HSIGER-(HSG10-PRO)-(STAHLSEIL-10M) - 1

Höhensicherungsgerät Pro mit Stahlseil

Höhensicherungsgerät Pro mit Stahlseil
HSIGER-(HSG10-PRO)-(STAHLSEIL-10M)

Art.-Nr. 0899032121

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Höhensicherungsgerät Pro mit Stahlseil

Art.-Nr. 0899032121
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
Optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Arbeit, wobei gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz geboten ist
  • Optimale Sicherheit durch selbstständiges Einziehen des Stahlseils

  • Im Falle eines Absturzes blockiert das Gerät ab einer Fallgeschwindigkeit von 1,5 m/s

  • Robustes Kunststoffgehäuse

  • Drehwirbelkarabiner verhindert Verdrehen des Seils

  • Für den horizontalen Einsatz geeignet

  • Kantengeprüft

EN-Norm

360

Seillänge

10 m

Seildurchmesser

4,8 mm

Breite x Höhe x Tiefe

180 x 275 x 80 mm

Gewicht

3,76 kg

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlagpunkt-Set für Höhensicherungsgerät

ZB-(ANSCHLAGPUNKT-SET)-HSIGERAET

Bestehend aus einer 1,5 m Bandschlinge und einem Stahlkarabiner mit Schraubsicherung