Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen
Sandsack für Silo oder Hochwasserschutz
SNDSACK-F.(SILO/HOCHWASSERSHTZ)-120X27CM
Art.-Nr. 0899801500
EAN 4068362410376
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hergestellt aus hochwertigem PE-Monofilgewebe, das für maximale UV-Stabilität sorgt und eine extrem lange Lebensdauer garantiert
- Robuster Handgriff mit Auflagestulpe und zwei Schlaufen erleichtert das Handling erheblich
- Optimale Füllung mit Rundkies ermöglicht eine effektive Beschwerung und Abdichtung der Siloabdeckung
- Durch den Einsatz von Silosandsäcken, wird der Einsatz von Reifen und ähnlichem überflüssig, was Zeit und Arbeit spart
- Strengste Qualitätskontrollen und moderne Webtechnik sorgen für eine gleichmäßige Webung
- Unverlierbar eingewebte Verschlusskordel, die nicht zusätzlich angebracht werden muss, bietet zusätzlichen Komfort
Optimale Befüllmenge sind ca. 75%, 3/4.
Datenblätter(X)
- Der Schutzsack eignet sich ideal zum Errichten von Wasserbarrieren in gefährdeten Gebieten, um Gebäude und Grundstücke vor Hochwasser zu schützen
- Der Sack unterstützt die sichere Abdeckung und Lagerung im Bereich Biogas und Bioenergie
- Nützlich für vielfältige landwirtschaftliche Anwendungen im Agrarbereich
- Effektiv zur Abdeckung und sicheren Sicherung von Silos
Breite | 27 cm |
Länge | 120 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 117,000 g |