Hochtemperaturschutzdecke HTD 1000
Hochtemperaturschutzdecke HTD 1000
HTEMPSHTZDE-HTD1000-1500X1000
Art.-Nr. 0984350004
EAN 4099618680168
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für extreme Belastungen
- Beständig gegen Funken, Schlacken, Schweißperlen und glühende Materialien
- Asbestfrei
Datenblätter(X)
Für Lötarbeiten an Rohrverbindungen
Länge | 1500 mm |
Breite | 1000 mm |
Werkstoff | Glasfaser |
Temperaturbeständigkeit max. | 850 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 1000 °C |