Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hochtemperatur Druckerdüse Revo mit hoher Abriebfestigkeit

DRKRDUES-REVO-HTX-0,4MM

Art.-Nr. 9501023613

EAN 4068362250026

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochtemperatur Druckerdüse Revo mit hoher Abriebfestigkeit

Art.-Nr. 9501023613
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
Die E3D Revo™ HTX Düse ermöglicht zuverlässigen 3D-Druck bei Temperaturen bis zu 500 °C und ist kompatibel mit dem Prusa Pro HT90 Drucker

Produktübersicht


  • Revo hochtemperatur Druckerdüse geeignet für den Prusa Pro HT90

  • Kompatibel mit den Hotends: Revo Micro, Revo Six, Revo Voron, Revo CR, Revo Hemera XS, Revo Prusa MK3, Revo Prusa Mini, Revo MicroSwiss NG, Revo Biqu H2 V2


Technische Highlights


  • Gefertigt aus gehärtetem Stahl und Kupfer

  • Abriebfeste Beschichtung aus Chromnitrid

  • Schneller Düsenwechsel und einfache Handhabung

  • Drucktemperaturen bis zu max. 500 °C (Bei Verwendung eines Hochtemperatur Druckkopfes wie zzum Beispiel den Prusa Pro HT90 High Temperature Head oder eines E3D Revo High Temp Hotside Kits)


Technische Grenze


  • Revo™-Düsen sind nicht mit Heizblöcken des Typs V6 kompatibel

  • Nicht mit dem Nextruder kompatibel (z.B. MK4S, CoreOne, XL)

  • Möglicherweise müssen Sie den Z-Offset beim Düsenwechsel anpassen

  • Um diese Düse voll nutzen zu können wird ein Hochtemperaturdruckkopf benötigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Düsendurchmesser (d3)

0,4 mm

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Werkstoff

Stahl gehärtet

Hersteller

Prusa

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen