Hochschrankvollauszug VS TAL Larder Spin

Hochschrankvollauszug VS TAL Larder Spin
AUSZG-HSHRNK-VA-TLS-PR-(1990-2240)-300

Art.-Nr. 0684901714

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochschrankvollauszug VS TAL Larder Spin

Art.-Nr. 0684901714

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausziehrahmen höhenverstellbar, Clipmontage


  • Flexibel in der Schrankhöhe

  • Werkzeuglose Befestigung durch einfaches Aufclipsen


Dreidimensionale Frontverstellung


Fertigungstoleranzen können leicht ausgeglichen werden



Nach dem vollständigen Öffnen kann der Auszug zur rechten oder linken Seite gedreht werden


Der Nutzer kann bequem den für seine Position optimalen Zugriffsbereich wählen



Stabilisierung der Front durch Frontleisten



Selbsteinzug ab 40 mm mit integrierter Luftdämpfung


  • Sanftes Schließen der Führung

  • Zuhaltung im geschlossenen Zustand, kein ungewolltes Öffnen des Schrankes


Variable Rahmenhöhen von 1290 bis 1540 mm, sowie von 1790 bis 2240 mm



Rahmen und Frontanbindung in einheitlich hochwertiger doppelt pulverbeschichteter Oberfläche



Körbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt


  • Verstellmöglichkeit der Körbe von 64 mm

  • Sicherer Halt ohne Klappern durch Korbhalteclips wird unbeabsichtigtes Aushängen verhindert

  • Einfaches Verstellen der Körbe
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang - Lieferung besteht aus 3 Packstücken!

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

300 mm

Passend für lichte Schrankhöhe min./max.

1990-2240 mm

Lichte Einbautiefe min.

500 mm

Anzahl Körbe

5

Korbvariante

Premea

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verchromt

Traglast Auszug

120 kg

Lieferumfang

1x Ausziehrahmen, Stahl, RAL 9006 silber, höhenverstellbar mit Dämpfer, 5 x Einhängekorb, 1x Paar Frontleisten, 1x Paar Frontbefestigung, 1x Vollauszug mit Dämpfungselement, 1x Obere Führung, 1 x Montageanleitung

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Öffnungsunterstützung VS TAL Larder Power Move

ZB-HSHRNK-SET-TAL-LARDER-POWER-MOVE

Elektrische Öffnungsunterstützung von Hochschrankauszügen
x 1 Stück

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen