Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

Hochschrankvollauszug VS TAL Larder
AUSZG-HSHRNK-VA-SET-SA-(1451-1700)-400

Art.-Nr. 0684904515

EAN 4061975297341

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

Art.-Nr. 0684904515
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
Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung

Die Einbauvorteile:


  • Selbstverriegelendes System zur werkzeuglosen Montage des Rahmens auf der oberen und unteren Führung

  • Komofortables und einfaches Einstellen der Front durch 3D-Frontjustierung

  • Mit 4 oder 5 Körben, je nach Schrankhöhe

  • Jederzeit in vorhandenen Schränken nachrüstbar


Die Nutzungsvorteile:


  • Einfaches Aus- und Einfahren des gesamten Systems dank Kraftspeicherunterstützung. Voll beladener Auszug lässt sich mit nur einem Finger problemlos bewegen

  • Komfortabler Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt da Auszug komplett aus dem Schrank fährt und von beiden Seiten auf die Körbe zugegriffen werden kann

  • Jeder Korb lässt sich leicht und individuell in der Höhe verstellen, so dass der Beschlag jederzeit auf die Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden kann

  • Der integrierte Dämpfungsmechanismus sorgt für einen reibungs- und geräuschlosen Gebrauch

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

400 mm

Passend für lichte Schrankhöhe min./max.

1451-1700 mm

Lichte Einbautiefe min.

504 mm

Anzahl Körbe

4

Korbvariante

Saphir

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Traglast Auszug

120 kg

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Lieferumfang

1 x Rahmen, 1 x Führungs-Set, 1 x Korb-Set

Korpusbreite B T H
Saphir 300 mm 250 mm 460 mm 80 mm
400 mm 350 mm 460 mm 80 mm
Premea 300 mm 250 mm 460 mm 80 mm
400 mm 350 mm 460 mm 80 mm
Artline 300 mm 250 mm 460 mm 85 mm
400 mm 350 mm 460 mm 85 mm
Planero 300 mm 250 mm 440 mm 80 mm
400 mm 350 mm 440 mm 80 mm
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER inklusive:
1 x
Korb-Sets für Hochschrankauszug VS TAL Larder

KO-SET-F.HSHRNK-SAPHR-4X350X458

Beschreibung: Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
Menge: 1 x
1 x
Führung für Hochschrankauszug VS TAL Larder

ZB-ROLLENFUEHRUNG-HSHRNK-TAL-LARDER

Beschreibung: Sanftes Einziehen und Schließen durch integrierten Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 1 x
1 x
Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder

RAHM-(F.HSHRNK-TAL-LARDER)-(1451-1700MM)

Beschreibung: Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Öffnungsunterstützung VS TAL Larder Power Move

OEFNGUSTUETZ-HSHRNK-TAL-LARDER-PWR-MOVE

Elektrische Öffnungsunterstützung von Hochschrankauszügen
x 1 St.
Auszugsdämpfung zu Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZGDAEMPF-(F.HSHRNK-TAL-LARDER)

Für ein sanftes Öffnen des Auszugs