Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER
Hochschrankvollauszug VS TAL Larder
AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1451-1700)-300
Art.-Nr. 0684904613
EAN 4065746666787
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einbauvorteile
- Selbstverriegelendes System zur werkzeuglosen Montage des Rahmens auf der oberen und unteren Führung
- Komofortables und einfaches Einstellen der Front durch 3D-Frontjustierung
- Mit 4 oder 5 Körben, je nach Schrankhöhe
- Jederzeit in vorhandenen Schränken nachrüstbar
Die Nutzungsvorteile
- Einfaches Aus- und Einfahren des gesamten Systems dank Kraftspeicherunterstützung. Voll beladener Auszug lässt sich mit nur einem Finger problemlos bewegen
- Komfortabler Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt da Auszug komplett aus dem Schrank fährt und von beiden Seiten auf die Körbe zugegriffen werden kann
- Jeder Korb lässt sich leicht und individuell in der Höhe verstellen, so dass der Beschlag jederzeit auf die Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden kann
- Der integrierte Dämpfungsmechanismus sorgt für einen reibungs- und geräuschlosen Gebrauch
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 300 mm |
Passend für lichte Schrankhöhe min./max. | 1451-1700 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 504 mm |
Anzahl Körbe | 4 |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Traglast Auszug | 120 kg |
Farbe | Anthrazit |
Lieferumfang | 1 x Rahmen, 1 x Führungs-Set, 1 x Korb-Set |
| Korpusbreite | B | T | H | |
| Saphir | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Premea | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Artline | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 85 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 85 mm | |
| Planero | 300 mm | 250 mm | 440 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 440 mm | 80 mm |
ZB-ROLLENFUEHR-HSHRNK-TAL-LARDER-ANTHR
KO-SET-F.HSHRNK-PREMEA-ANTHR-4X250X458
RAHM-(F.HSHRNK-TAL-LARDER)-(1451-1700)