Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO
Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro
AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-SA-(1451-1700)-500
Art.-Nr. 0684904571
EAN 4061975297495
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausziehrahmen höhenverstellbar
- Werkzeugloses Rahmenmontage der unteren Führung
- Werkzeugelose Verbindung zwischen Mitnehmer und Tragrahmen
- 3 unterschiedliche Korbvarianten wählbar, welche individuell auf in der Höhe verstellt werden können
- Zuladung Frontkörbe bis 20 kg (5 kg pro Korb) und Auszug bis 80 kg (20 kg pro Korb)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Passend für lichte Schrankhöhe min./max. | 1450-1700 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 500 mm |
Anzahl Körbe | 4+4 |
Korbvariante | Saphir |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Traglast Front | 20 kg |
Traglast Auszug | 80 kg |
Lieferumfang | 1 x Ausziehrahmen, 1 x Führungs-Set, 1 x Frontrahmen, 1 x Korb-Set |
| Korpusbreite | B1 | B2 | T1 | T2 | H1 | H2 | |
| Saphir | 500 mm | 400 mm | 365 mm | 305 mm | 110 mm | 75 mm | 75 mm |
| 600 mm | 500 mm | 465 mm | 305 mm | 110 mm | 75 mm | 75 mm | |
| Premea | 500 mm | 400 mm | 365 mm | 305 mm | 110 mm | 75 mm | 75 mm |
| 600 mm | 500 mm | 465 mm | 305 mm | 110 mm | 75 mm | 75 mm | |
| Artline | 500 mm | 400 mm | 365 mm | 305 mm | 110 mm | 75 mm | 75 mm |
| 600 mm | 500 mm | 465 mm | 305 mm | 110 mm | 75 mm | 75 mm |
RAHM-F.HSHRNK-KB500-(1451-1700MM)
AUSZG-HSHRNK-SET-TAL-GATE-TAL-GATE-PRO
FRONTRAHM-F.HSHRNK-DUSA500-(1451-1700)
KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-SAPHIR-KB500
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
