Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO
Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro
AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-PR-(1451-1700)-500
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausziehrahmen höhenverstellbar
- Werkzeugloses Rahmenmontage der unteren Führung
- Werkzeugelose Verbindung zwischen Mitnehmer und Tragrahmen
- 3 unterschiedliche Korbvarianten wählbar, welche individuell auf in der Höhe verstellt werden können
- Zuladung Frontkörbe bis 20 kg (5 kg pro Korb) und Auszug bis 80 kg (20 kg pro Korb)
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Passend für lichte Schrankhöhe min./max. | 1451-1700 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 500 mm |
Anzahl Körbe | 4+4 |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt |
Traglast Front | 20 kg |
Traglast Auszug | 80 kg |
Farbe | Weiß |
Lieferumfang | 1 x Ausziehrahmen, 1 x Führungs-Set, 1 x Frontrahmen, 1 x Korb-Set |