Hochschrankauszug VS TAL GATE
Hochschrankauszug VS TAL Gate
AUSZG-HSHRNK-TG-600-SA-(1701-1900MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einbauvorteile:
- Links und rechts montierbar
- Werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren und oberen Führung und auch werkzeuglose Verbindung von Mitnehmer und Tragrahmen
- Erhätlich mit 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs
- Jederzeit in vorhandenen Schränken nachrüstbar
Die Nutzungsvorteile:
- Komfortabler Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt da Auszug automatisch aus dem Schrank fährt und von beiden Seiten auf die Körbe zugegriffen werden kann
- Beim Öffnen der Tür hat man sofort den kompletten Überblick auf den kompletten Schrankinhalt
- Jeder Korb lässt sich leicht und individuell in der Höhe verstellen, so dass der Beschlag jederzeit auf die Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden kann
- Große Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Passend für lichte Schrankhöhe min./max. | 1701-1900 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 504 mm |
Anzahl Körbe | 5 |
Korbvariante | Saphir |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Traglast Auszug | 75 kg |
Lieferumfang | 1 x Ausziehrahmen, 1 x Führungs-Set, 1 x Korb-Set |