Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hochschrankauszug VS TAL GATE

AUSZG-HSHRNK-TG-600-PR-(1701-1900MM)

Art.-Nr. 0684904558

EAN 4061975298072

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochschrankauszug VS TAL GATE

Art.-Nr. 0684904558
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
Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen

Die Einbauvorteile:


  • Links und rechts montierbar

  • Werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren und oberen Führung und auch werkzeuglose Verbindung von Mitnehmer und Tragrahmen

  • Erhätlich mit 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs

  • Jederzeit in vorhandenen Schränken nachrüstbar


Die Nutzungsvorteile:


  • Komfortabler Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt da Auszug automatisch aus dem Schrank fährt und von beiden Seiten auf die Körbe zugegriffen werden kann

  • Beim Öffnen der Tür hat man sofort den kompletten Überblick auf den kompletten Schrankinhalt

  • Jeder Korb lässt sich leicht und individuell in der Höhe verstellen, so dass der Beschlag jederzeit auf die Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden kann

  • Große Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

600 mm

Passend für lichte Schrankhöhe min./max.

1701-1900 mm

Lichte Einbautiefe min.

504 mm

Anzahl Körbe

5

Korbvariante

Premea

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Verchromt

Traglast Auszug

75 kg

Farbe

Weiß

Lieferumfang

1 x Ausziehrahmen, 1 x Führungs-Set, 1 x Korb-Set

Korpusbreite B T H1 H2
Saphir 500 mm 400 mm 395 mm 75 mm 115 mm
600 mm 500 mm 395 mm 75 mm 115 mm
Premea 500 mm 400 mm 395 mm 84 mm 124 mm
600 mm 500 mm 395 mm 84 mm 124 mm
Artline 500 mm 400 mm 395 mm 84 mm 124 mm
600 mm 500 mm 395 mm 84 mm 124 mm
Planero 500 mm 400 mm 395 mm 84 mm 124 mm
600 mm 500 mm 395 mm 84 mm 124 mm
Hochschrankauszug VS TAL GATE inklusive:
1 x
Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro

RAHM-F.HSHRNK-KB600-(1701-1900MM)

Beschreibung:
600 mm 1701-1950 mm
Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
Menge: 1 x
1 x
Führung für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro

AUSZG-HSHRNK-SET-TAL-GATE-TAL-GATE-PRO

Beschreibung:
Weißaluminium RAL 9006
Menge: 1 x
1 x
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate

KO-SET-F.HSHRNK-VSA-PREMEA-KB600

Beschreibung:
Korbvariante: Premea Passend für Korpusbreite: 600 mm
Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
Menge: 1 x
1 x
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate

KO-SET-F.HSHRNK-VSA-PREMEA-KB600

Beschreibung:
Korbvariante: Premea Passend für Korpusbreite: 600 mm
Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
Menge: 1 x