Hochschrankauszug VS TAL GATE

Hochschrankauszug VSA
AUSZG-HSHRNK-TG-600-AL-(1451-1700MM)

Art.-Nr. 0684904561

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochschrankauszug VS TAL GATE

Art.-Nr. 0684904561

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
  • Ausziehrahmen höhenverstellbar

  • Werkzeugloses Rahmenmontage der unteren Führung

  • Werkzeugelose Verbindung zwischen Mitnehmer und Tragrahmen

  • 4 unterschiedliche Korbvarianten wählbar, welche individuell auf in der Höhe verstellt werden können

  • Zuladung bis zu 75 kg möglich
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

600 mm

Passend für lichte Schrankhöhe min./max.

1451-1700 mm

Lichte Einbautiefe min.

504 mm

Anzahl Körbe

4

Korbvariante

Artline

Werkstoff

Stahl / Holz / Glas

Oberfläche

Verchromt

Traglast Auszug

75 kg

Farbe

Weiß

Lieferumfang

1 x Ausziehrahmen, 1 x Führungs-Set, 1 x Korb-Set

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen