Hochschrankauszug VS TAL GATE
AUSZG-HSHRNK-TG-500-PR-(1451-1700MM)
Art.-Nr. 0684904545
EAN 4061975297945
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einbauvorteile:
- Links und rechts montierbar
- Werkzeuglose Montage des Rahmens auf der unteren und oberen Führung und auch werkzeuglose Verbindung von Mitnehmer und Tragrahmen
- Erhätlich mit 4 oder 5 Körben, je nach Höhe des Auszugs
- Jederzeit in vorhandenen Schränken nachrüstbar
Die Nutzungsvorteile:
- Komfortabler Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt da Auszug automatisch aus dem Schrank fährt und von beiden Seiten auf die Körbe zugegriffen werden kann
- Beim Öffnen der Tür hat man sofort den kompletten Überblick auf den kompletten Schrankinhalt
- Jeder Korb lässt sich leicht und individuell in der Höhe verstellen, so dass der Beschlag jederzeit auf die Anforderungen und Bedürfnisse angepasst werden kann
- Große Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Passend für lichte Schrankhöhe min./max. | 1451-1700 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 504 mm |
Anzahl Körbe | 4 |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl / Holz |
Oberfläche | Verchromt |
Traglast Auszug | 75 kg |
Farbe | Weiß |
Lieferumfang | 1 x Ausziehrahmen, 1 x Führungs-Set, 1 x Korb-Set |
| Korpusbreite | B | T | H1 | H2 | |
| Saphir | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 75 mm | 115 mm |
| 600 mm | 500 mm | 395 mm | 75 mm | 115 mm | |
| Premea | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
| 600 mm | 500 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm | |
| Artline | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
| 600 mm | 500 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm | |
| Planero | 500 mm | 400 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
| 600 mm | 500 mm | 395 mm | 84 mm | 124 mm |
RAHM-F.HSHRNK-KB500-(1451-1700MM)
AUSZG-HSHRNK-SET-TAL-GATE-TAL-GATE-PRO