Hochschrankauszug VSA
AUSZG-HSHRNK-TG-500-AL-(1701-1900MM)
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Passend für lichte Schrankhöhe min./max. | 1701-1900 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 504 mm |
Anzahl Körbe | 5 |
Korbvariante | Artline |
Werkstoff | Stahl / Holz / Glas |
Oberfläche | Verchromt |
Traglast Auszug | 75 kg |
Farbe | Weiß |
Lieferumfang | 1 x Ausziehrahmen, 1 x Führungs-Set, 1 x Korb-Set |