Hochleistungsanker mit Sechskantschraube W-HAZ-S/A4
Hochleistungsanker W-HAZ Typ S Edelstahl A4
DBL-(W-HAZ/S)-A4-0-M16X130
Art.-Nr. 5932624001
EAN 4052703213504
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Traglasten
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Sofort belastbar - keine Wartezeiten
- Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4
- ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
- ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung mit Zulassung
Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 für Größen M8 - M16)
Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Maschinen etc.
Einzelbefestigung ohne Zulassung
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein
Darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Fechträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
Dübeldurchmesser metrisch | M16 |
Dübellänge (l) | 130 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 0 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 24 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 130 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 100 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 170 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 26 mm |
| Leistungsdaten | ||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
| Zulässige Zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 4,3 | 7,6 | 12,3 | 17,1 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252)) minimale Achs- und Randabstände (scr,sp ≥ 3 hef, ccr, sp ≥ 1,5 hef) | 7,6 | 11,9 | 16,7 | 24,0 | ||
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 12,6 | 19,4 | 24,5 | 34,3 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 12,6 | 19,4 | 32,6 | 48,0 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,2 | |
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-02/0031 | ||||||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. | ||||||
| Kennwerte | ||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
| Minimaler Achsabstand | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| für c ≥ [mm] | 80 | 120 | 140 | 180 | ||
| Achsabstand | Scr,N [mm] | 180 | 213 | 240 | 300 | |
| Minimaler Randabstand | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| für s ≥ [mm] | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
| Randabstand | ccr,N [mm] | 90 | 106,5 | 120 | 150 | |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 120 | 140 | 160 | 200 | |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 60 | 71 | 80 | 100 | |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 80 | 95 | 105 | 130 | |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≥ [mm] | 14 | 17 | 20 | 26 | |
| Drehmoment beim Verankern | W-HAZ-B/A4 | Tinst = [Nm] | 35 | 55 | 90 | 170 |
| W-HAZ-S/A4 | 30 | 50 | 80 | 170 | ||
| W-HAZ-SK/A4 | 17,5 | 42,5 | 50 | - | ||