Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-SN 16/64
Bolzenschubgerät DIGA WO-SN 16/64
BLZSHUBGER-(DIGA WO-SN 16/64)-GAS
Art.-Nr. 086496
EAN 4056807915760
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeitersparnis
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
Materialschonendes Arbeiten
Gummierte Nase schützt die Arbeitsfläche
LED-Ladestandsanzeige
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
Ermüdungsfreies Arbeiten
- Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff
- Ideal ausbalanciert
Universell einsetzbar
Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
Lithium-Ionen-Technologie
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Praktischer Gürtelhaken
- Passende Stauchkopfnägel-Typen: FN und NA
- Passende Gaskartusche (Art.-Nr. 0864900002)
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
![]() | |
Eintreibenergie | 30 J |
Nennspannung | 7,2 V |
Akku-/Batteriekapazität | 2,5 Ah |
Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung | 8000 STK |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Ladezeit | 90 min |
Magazinkapazität | 100 STK |
Geeignet für Nageldurchmesser min./max. | 1,4 - 1,6 mm |
Geeignet für Nagellänge min./max. | 25-64 mm |
Länge | 350 mm |
Breite | 96 mm |
Höhe | 270 mm |
Maschinengewicht | 2,2 kg |
AKKU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO
LADEGER- BLZSHUBGER-(AL8,4/2 DIGA WO)
KOFFR-LEER-MA-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN