Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-SN 16/64
Bolzenschubgerät DIGA WO-SN 16/64
BLZSHUBGER-(DIGA WO-SN 16/64)-GAS
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeitersparnis
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
Materialschonendes Arbeiten
Gummierte Nase schützt die Arbeitsfläche
LED-Ladestandsanzeige
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
Ermüdungsfreies Arbeiten
- Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff
- Ideal ausbalanciert
Universell einsetzbar
Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
Lithium-Ionen-Technologie
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Praktischer Gürtelhaken
- Passende Stauchkopfnägel-Typen: FN und NA
- Passende Gaskartusche (Art.-Nr. 0864900002)
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
![]() | |
Eintreibenergie | 30 J |
Nennspannung | 7.2 V |
Akku-/Batteriekapazität | 2.5 Ah |
Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung | 8000 STK |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Ladezeit | 90 min |
Magazinkapazität | 100 STK |
Geeignet für Nageldurchmesser min./max. | 1,4 - 1,6 mm |
Geeignet für Nagellänge min./max. | 25-64 mm |
Länge | 350 mm |
Breite | 96 mm |
Höhe | 270 mm |
Maschinengewicht | 2,2 kg |
KOFFR-LEER-MA-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN
AKKU-LI-7,2V/2,5AH-DIGA-WO
MASTERLADEGER- BLZSHUBGER-(AL8,4/2 DIGA WO)
MASTERWenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!