Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 Starter-Set 1.601-teilig

Bolzenschubgerät DIGA CS-3 Starter-Set 1601-tlg
DIGA CS3 STARTERSET

Art.-Nr. 0988014330

EAN 4065746087704

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 Starter-Set 1.601-teilig

Art.-Nr. 0988014330
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
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 für Beton-, Stahl- und Vollmauerwerkbefestigungen

Bestehend aus Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 inklusive 1.600 hochwertigen Stufennägeln ∅ 3,0 x 22 mm und 2 Gaskartuschen speziell für Befestigungen in hochfestem Beton


  • Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen und somit universell einsetzbar

  • Einfachste Handhabung, da das Magazin ohne Werkzeug wechselbar

  • Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten dank dem leichten, kompakten Design mit sehr geringem Rückstoß
Hinweis

Ladezeit: Bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 h

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3 Starter-Set 1.601-teilig inklusive:
1 x
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-3

BLZSHUBGER-(DIGA CS 3)

Beschreibung: Hochleistungs-Gasgerät für Beton-, Stahl- und Vollmauerwerkbefestigungen
Menge: 1 x
1.600 x
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2/3 HFB

NGL-(DIGA CS2/3)-GASKART-HFBETON-22MM

Beschreibung:
Nagellänge: 22 mm
Hochwertiger Stufennagel ∅ 3,0 mm speziell für Befestigungen in hochfestem Beton passend für DIGA® CS-2 Power und DIGA® CS-3
Menge: 1.600 x