Hochleistungs Befestigungssockel mit Kabelbinder
Schwerlasthalter seitlich bestückt
SHWRHALT-KBLBA-SW-HEAT-M8-12,7X307MM
Art.-Nr. 0502992043
EAN 4056807435374
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extra Heavy Schraubbefestigungen für Kabelbinder aus schlagzähmodifiziertem Nylon 6.6
- Komplett mit Kabelbinder 0502992042 (12,7x307mm)
- Hitzestabil bis 115°C
- UV- und witterungsbeständig
Datenblätter(X)
Länge x Breite | 35,8 x 18,8 mm |
Lochdurchmesser (c) | 8,2 mm |
Höhe (h) | 15,7 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |