Hochleistungs Befestigungssockel für Breitband Kabelbinder
Schwerlasthalter On Top
SHWRHALT-KBLBA-SCHW-M4-(1,8-12,7MM)
Art.-Nr. 0502992044
EAN 4056807435381
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einzigartiges konkaves Design für maximale Stabilität des Kabelbündels
- Führung und Befestigung von breiten Kabelbindern bis 12,7 mm und mit großem Durchmesser
- Schwarz: UV- und witterungsstabil
Datenblätter(X)
Länge x Breite | 41,1 x 18,3 mm |
Lochdurchmesser (c) | 4,6 mm |
Höhe (h) | 15,5 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |