Hochleistungs Befestigungssockel
Schwerlasthalter seitlich
SOCKEL-KBLBA-SCHW-HEAT-M8-1,8-12,7MM
Art.-Nr. 0502992040
EAN 4056807435343
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extra Heavy Schraubbefestigungen für Kabelbinder aus schlagzähmodifiziertem, wetterbeständigem Nylon 6.6
- Einsetzbar für Kabelbinder von 2,3 mm bis 12,7 mm
- Hitzestabilisiert 115 °C
- UV- und witterungsstabil
Datenblätter(X)
Länge x Breite | 35,8 x 18,8 mm |
Lochdurchmesser (c) | 8,2 mm |
Höhe (h) | 15,7 mm |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |