Hochflexible Verlängerung für Reifenventil
Hochflexible Verlängerung für Reifenventil
VERL-F.RFNVENT-FLEX-L210MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nfz-Zwillingsräder - Innenbereifung
Länge | 210 mm |
Vergleichsnummer | 2109-210, 1457 |
Werkstoff | Messing |
Länge max. | 204 mm |