Hochflexible Verlängerung für Reifenventil

Hochflexible Verlängerung für Reifenventil
ZB-VERLAENGERUNG-RFNVENT-FLEX-L180MM

Art.-Nr. 087963

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hochflexible Verlängerung für Reifenventil

Art.-Nr. 087963

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Nfz-Zwillingsräder - Innenbereifung

Länge

180 mm

Vergleichsnummer

2109-180, 1456

Werkstoff

Messing

Länge max.

174 mm

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen